Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne traversée de cloison aluminium G1/4 BSPP 7170 13 13

  • ERIKS:12261704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,07 €/ Unitéhors TVA

61,79 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7170
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Aluminium
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Montage sur panneau
Oui
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Aluminium
Matériau du joint
NBR