Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne traversée de cloison aluminium G1/2 BSPP 7170 21 21

  • ERIKS:12261707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,67 €/ Unitéhors TVA

103,66 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7170
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Aluminium
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Montage sur panneau
Oui
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Matériau du corps
Aluminium
Matériau du joint
NBR