24,42 €/ Unitéhors TVA
29,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7772 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de commande | Bidirectionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |