Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur en ligne bidirectionnel acier inox 316L G1/4 BSPP 7822 00 13

  • ERIKS:11606364
  • Fabricant:0820099653839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

241,94 €/ Unitéhors TVA

292,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7822
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Débit (6 bar - delta p = 1 bar)
55
Type de commande
Bidirectionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 40 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 120 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM