Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact orientable à l’échappement polymére Ø6mm G1/4 BSPP 7040 06 13

  • ERIKS:23215336
  • Fabricant:0820099319117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 10
Ajouter à la liste

28,33 €/ Unitéhors TVA

34,28 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7040
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR