28,13 €/ Unitéhors TVA
34,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7067 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 8 |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Type de commande | Bidirectionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |