Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact bidirectionnel polymére Ø8mm G3/8 BSPP 7062 08 17

  • ERIKS:23215090
  • Fabricant:0820099321295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,13 €/ Unitéhors TVA

34,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7062
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Type de commande
Bidirectionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR