Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’échappement laiton nickelé Ø6mm G1/8 BSPP 7100 06 10

  • ERIKS:23217305
  • Fabricant:0820099322520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,83 €/ Unitéhors TVA

63,92 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7100
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR