Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’échappement laiton nickelé Ø10mm G1/4 BSPP 7100 10 13

  • ERIKS:23217310
  • Fabricant:0820099322674
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,71 €/ Unitéhors TVA

95,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7100
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR