Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’échappement et polymére Ø12mm R1/4 BSPT 7065 12 13

  • ERIKS:23217290
  • Fabricant:0820099321646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

36,93 €/ Unitéhors TVA

44,69 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7065
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
12
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR