Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’échappement encliquetable polymére Ø8mm 7030 08 00

  • ERIKS:23217257
  • Fabricant:0820099318875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,84 €/ Unitéhors TVA

31,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7030
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR