Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’échappement encliquetable polymére Ø12mm 7030 12 00

  • ERIKS:23217259
  • Fabricant:0820099318936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,44 €/ Unitéhors TVA

54,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7030
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
12
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR