37,90 €/ Unitéhors TVA
45,86 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7061 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Technopolymère |
Diamètre extérieur du tube | 12 |
Type de filetage | Fileté BSPP (G) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Technopolymère |
Matériau du joint | NBR |