Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur compact à l’admission polymére Ø10mm G3/8 BSPP 7061 10 17

  • ERIKS:23215083
  • Fabricant:0820099320977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,32 €/ Unitéhors TVA

37,90 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7061
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
3/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère
Matériau du joint
NBR