Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur bidirectionnel acier inox 316L G1/8 BSPP 7812 10 10

  • ERIKS:23217445
  • Fabricant:0820099333885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,27 €/ Unitéhors TVA

174,57 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7812
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Bidirectionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM