Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à vis noyée bidirectionnel polymére/laiton nickelé Ø4mm M5x0.8 7012 04 19

  • ERIKS:23217249
  • Fabricant:0820099318202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7012
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Type de commande
Bidirectionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR