Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à vis noyée à l’admission polymére/laiton nickelé Ø4mm M5x0.8 7011 04 19

  • ERIKS:23217239
  • Fabricant:0820099317489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase in multiples of 10
Ajouter à la liste

23,35 €/ Unitéhors TVA

28,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7011
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Fileté métrique
Dimension de filetage
M5x0.8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR