Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à vis noyée à l’admission polymére/laiton nickelé Ø10mm G1/4 BSPP 7011 10 13

  • ERIKS:23217246
  • Fabricant:0820099317922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 10
Ajouter à la liste

30,28 €/ Unitéhors TVA

36,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7011
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Technopolymère / Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Technopolymère / Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR