Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à l’échappement laiton nickelé Ø6mm G1/8 BSPP 7130 06 10

  • ERIKS:23217327
  • Fabricant:0820099324036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,64 €/ Unitéhors TVA

47,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7130
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR