Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à l’échappement avec raccord à compression laiton nickelé Ø8mm G1/8 BSPP 7160 08 10

  • ERIKS:23567103
  • Fabricant:820099324715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,76 €/ Unitéhors TVA

90,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7160
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Laiton, nickelé
Matériau du joint
NBR