Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régleur à l’échappement acier inox 316L G3/8 BSPP 7810 17 17

  • ERIKS:23217442
  • Fabricant:0820099333809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

261,22 €/ Unitéhors TVA

316,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
7810
Type de raccord
Régleurs de débit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Type de filetage
Filetage femelle/Mâle
Dimension de filetage
3/8
Type de commande
Uni-directionnel
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 70 °C
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L
Matériau du joint
FKM