140,44 €/ Unitéhors TVA
169,93 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 7810 |
Type de raccord | Régleurs de débit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Type de filetage | Filetage femelle/Mâle |
Dimension de filetage | 1/8 |
Type de commande | Uni-directionnel |
Pression de service | de 1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 70 °C |
Matériau du corps | Acier inoxydable 316L |
Matériau du joint | FKM |