Eriks
LEGRIS

LEGRIS Régable bec 2299 12 01

  • ERIKS:23215119
  • Fabricant:0820099198088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,48 €/ Unitéhors TVA

111,90 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
2299
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Température max.
100 °
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm
Poids
0.468 kg
Pression de service max.
20 bar
Matériau
Zamak