63,31 €/ Unitéhors TVA
76,61 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Push-In Reducer |
Constructeur ID | 3866 10 12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube inégal | 10 x 12 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 29 g |
D1 | 10 mm |
D2 | 12 mm |
G | 17 mm |
L | 51 mm |
L1 | 23 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 24 mm |
L/2 | 25.5 mm |