Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur Push-In, 3866 08 12, LF 3800 Série, Forme droit, 8 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:23217099
  • Fabricant:0820099292618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,03 €/ Unitéhors TVA

61,75 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Constructeur ID
3866 08 12
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 12 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
25 g
D1
8 mm
D2
12 mm
G
15 mm
L
43 mm
L1
20 mm
L2
26 mm
L3
17 mm
L/2
21.5 mm