Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur Push-In, 3866 06 10, LF 3800 Série, Forme droit, 6 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23217097
  • Fabricant:0820099292557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

42,48 €/ Unitéhors TVA

51,40 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Constructeur ID
3866 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 10 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
19 g
D1
6 mm
D2
10 mm
G
12 mm
L
41 mm
L1
19 mm
L2
25 mm
L3
16 mm
L/2
20.5 mm