Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur Push-In, 3866 06 08, LF 3800 Série, Forme droit, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23217096
  • Fabricant:0820099292526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,42 €/ Unitéhors TVA

52,54 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Constructeur ID
3866 06 08
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
15 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
12 mm
L
42 mm
L1
24 mm
L2
23 mm
L3
19 mm
L/2
21 mm