Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur Push-In, 3866 04 06, LF 3800 Série, Forme droit, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:23217094
  • Fabricant:0820099292465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,53 €/ Unitéhors TVA

40,57 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Constructeur ID
3866 04 06
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
9 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10 mm
L
35 mm
L1
19 mm
L2
19 mm
L3
16 mm
L/2
17.5 mm