Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur enfichable, 6366 10 12WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 10 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12592079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,82 €/ Unitéhors TVA

9,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
6366 10 12WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
10 x 12 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
5 g
D
10 mm
D1
12 mm
G
16 mm
L
53 mm
L1
33.5 mm