4,77 €/ Unitéhors TVA
5,77 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Plug-in Reducer |
Constructeur ID | 6366 08 62WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7 g |
D | 5/16 |
d1 | 1/2 in |
G | 16 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 22 mm |