Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur enfichable, 6366 08 60WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:12592077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
6366 08 60WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Diamètre extérieur du tube
3/8 in
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
3 g
D
5/16
d1
3/8 in
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
29 mm