Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur enfichable, 6366 08 12WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 8 x 12 mm Tube OD

  • ERIKS:12592076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
6366 08 12WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube inégal
8 x 12 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
4 g
D
8 mm
D1
12 mm
G
13.5 mm
L
48.5 mm
L1
24.5 mm