3,13 €/ Unitéhors TVA
3,79 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Plug-in Reducer |
Constructeur ID | 6366 04 08WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 x 8 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 4 g |
D | 4 mm |
D1 | 8 mm |
G | 8.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 19 mm |