20,03 €/ Unitéhors TVA
24,24 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Plug-in Reducer |
Constructeur ID | 3666 12 14 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 x 14 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 32 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
G | 19.5 mm |
L | 53 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 28.5 mm |
L/2 | 26.5 mm |