12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3600 |
Type | Plug-in Reducer |
Constructeur ID | 3666 08 12 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 x 12 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 18 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 12 mm |
G | 15 mm |
L | 45 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 21.5 mm |
L/2 | 22.5 mm |