Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur enfichable, 3666 06 10, LF 3600 Série, Forme droit, 6 x 10 mm Tube OD

  • ERIKS:23216925
  • Fabricant:0820099283593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,66 €/ Unitéhors TVA

14,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
3666 06 10
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 10 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
15 g
D1
6 mm
D2
10 mm
G
12 mm
L
43.5 mm
L1
25 mm
L2
21 mm
L/2
21.75 mm