Eriks
LEGRIS

LEGRIS Réducteur enfichable, 3666 06 08, LF 3600 Série, Forme droit, 6 x 8 mm Tube OD

  • ERIKS:23216924
  • Fabricant:0820099283562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3600
Type
Plug-in Reducer
Constructeur ID
3666 06 08
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube inégal
6 x 8 mm
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
12 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
12 mm
L
37 mm
L1
20 mm
L2
19.5 mm
L/2
18.5 mm