32,11 €/ Unitéhors TVA
38,85 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Constructeur ID | 3826 12 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube inégal | 12 x 14 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 38 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
L | 43 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 19 mm |