20,57 €/ Unitéhors TVA
24,89 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Constructeur ID | 3826 08 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube inégal | 8 x 10 mm |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 14 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 10 mm |
L | 33 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 14 mm |