Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccords instantanés, 3804 62 00, LF 3800 Série, Forme T, 1/2" Tube OD

  • ERIKS:12261426
  • Fabricant:0820099289021
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

161,03 €/ Unitéhors TVA

194,85 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Push-to-Connect Fittings
Constructeur ID
3804 62 00
Forme
Forme T
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
1/2 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
89 g
D
1/2
G
20 mm
H
43 mm
L/2
33 mm