Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord tube à tube et accessoires, 3204 03 00, LF 3200 Série, Forme T, 3 mm Tube OD

  • ERIKS:23216671
  • Fabricant:0820099261287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,05 €/ Unitéhors TVA

30,31 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3200
Type
Tube-to-Tube Fitting and Accessories
Constructeur ID
3204 03 00
Forme
Forme T
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
3 mm
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air (comprimé)
Oscillation
Non
Poids
4 g
D
3 mm
G
6 mm
H
13.5 mm
J
6 mm
L
20.5 mm
L1
10.5 mm