15,03 €/ Unitéhors TVA
18,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3200 |
Type | Tube-to-Tube Fitting and Accessories |
Constructeur ID | 3202 03 00 |
Forme | Forme en L |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 3 mm |
Température de fonctionnement | de -15 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air (comprimé) |
Oscillation | Non |
Poids | 3 g |
D | 3 mm |
G | 6 mm |
J | 6 mm |
L | 13.5 mm |