14,00 €/ Unitéhors TVA
16,94 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 6100 |
Type | Tube-to-Tube Connector |
Constructeur ID | 6106 06 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 120 °C |
Fluide | Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), vide, autres fluides, gaz compatibles |
Poids | 44 g |
D | 6 mm |
F1 | 17 mm |
F2 | 14 mm |
L | 39 mm |
L/2 | 19.5 mm |