7,33 €/ Unitéhors TVA
8,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3000 |
Type | Tube-to-Tube Connector |
Constructeur ID | 3106 60 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Dimension de filetage | 3/8 |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Fluide | Air (air comprimé), autres fluides |
Poids | 6 g |
D | 3/8 |
d1 | 3/8 in |
G | 16 mm |
L | 42 mm |