Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord tube à tube, 3106 56 00, LF 3000 Série, Forme droit, 1/4" Tube OD

  • ERIKS:23565378
  • Fabricant:820099631936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3000
Type
Tube-to-Tube Connector
Constructeur ID
3106 56 00
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
1/4 in
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air (air comprimé), autres fluides
Oscillation
Non
Poids
2 g
D
1/4
G
10.92 mm
L
29.46 mm