18,58 €/ Unitéhors TVA
22,48 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 6816 |
Constructeur ID | 6816 10 00 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
K | 14.5 mm |
L | 30 mm |
L1 | 13 mm |
T | 18.5 mm |