124,96 €/ Unitéhors TVA
151,20 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LF 3800 |
Type | Equal Bulkhead Connector |
Constructeur ID | 3816 60 00 |
Forme | Cloisons |
Matériau | Acier inoxydable 316L |
Diamètre extérieur du tube | 3/8 in |
Température de fonctionnement | de -25 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air (air comprimé), eau |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du joint fileté | FKM |
Qualité alimentaire | Oui |
Oscillation | Non |
Poids | 52 g |
D | 3/8 |
F | 27 mm |
F1 | 22 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 27 mm |
T | 21 mm |