Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord traversée de cloison égal, 3816 55 00, LF 3800 Série, Cloisons, 3/16" Tube OD

  • ERIKS:12261437
  • Fabricant:0820099291413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,04 €/ Unitéhors TVA

98,06 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LF 3800
Type
Equal Bulkhead Connector
Constructeur ID
3816 55 00
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
3/16 in
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air (air comprimé), eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du joint fileté
FKM
Qualité alimentaire
Oui
Oscillation
Non
Poids
17 g
D
3/16
F
17 mm
F1
13 mm
L1
15 mm
L2
18 mm
T
12.5 mm