Eriks
LEGRIS

LEGRIS Raccord traversée de cloison à emboîtement, 6316 10 00WP2, LIQUIfit Série, Forme droit, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:12592051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,18 €/ Unitéhors TVA

14,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
LIQUIfit
Type
Push-in Fitting Bulkhead
Constructeur ID
6316 10 00WP2
Forme
Forme droit
Matériau
Polymere
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 95 °C
Fluide
Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres
Matériau du joint
EPDM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable
Matériau du joint fileté
EPDM
Qualité alimentaire
Oui
Poids
12 g
D
10 mm
F
22 mm
K
18.5 mm
L
30 mm
L1
13 mm
T
18.5 mm