6,63 €/ Unitéhors TVA
8,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | LIQUIfit |
Type | Push-in Fitting Bulkhead |
Constructeur ID | 6316 06 00WP2 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Polymere |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 95 °C |
Fluide | Boissons, fluides industriels, eau, gaz neutres |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable |
Matériau du joint fileté | EPDM |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 4 g |
D | 6 mm |
F | 15 mm |
K | 8.5 mm |
L | 20 mm |
L1 | 10 mm |
T | 12.5 mm |